Motion
HF724-50-B5-H-P19

BOSTON GEAR
HF724-50-B5-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09445325
N° MFRHF724-50-B5-H-P19
Prix2,338.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF724-50-B5-H-P19

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 50:1 rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie double, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09445325
N° MFRHF724-50-B5-H-P19
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
Prix2,338.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    31.1 lb, 14.11 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10174-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107231686

Aperçu

Description du fabricant
HF7724-50-B5-H-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon