Motion
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09445384
N° MFRSBKCSFWA726-100KP-B5-GS1
Prix8,201.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, distance centrale de 2.6200 po, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09445384
N° MFRSBKCSFWA726-100KP-B5-GS1
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
Prix8,201.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    100:1
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    56.1 lb, 25.45 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10242-OLD
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCSFWA726-100KP-B5-GS1 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté