Motion
RFWC721-1200-B5-J

BOSTON GEAR
RFWC721-1200-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09445482
N° MFRRFWC721-1200-B5-J
Prix5,386.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFWC721-1200-B5-J

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 1200:1 Rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie
N° D’ARTICLE MI09445482
N° MFRRFWC721-1200-B5-J
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
Prix5,386.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    1200:1
  • Poids
    47.10 lb, 21.36 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10344
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107234458
  • Trousse de base J verticale
    721JBASE

Aperçu

Description du fabricant
RFWC721-1200-B5-J RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté