Motion
HQC726L-30KZ-B7-H1-P27

BOSTON GEAR
HQC726L-30KZ-B7-H1-P27

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.6875 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09446483
N° MFRHQC726L-30KZ-B7-H1-P27
Prix4,938.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HQC726L-30KZ-B7-H1-P27

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, taille d’entrée 0.8750 po, sortie creuse, taille de sortie 1.6875 po, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09446483
N° MFRHQC726L-30KZ-B7-H1-P27
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
Prix4,938.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    69.10 lb, 31.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P27
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10946
  • Type de montage
    Support BostMount – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HQC700
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
HQC726L-30KZ-B7-H1-P27 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté