Motion
FWC713B-150K-B4-J1

BOSTON GEAR
FWC713B-150K-B4-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 1.3300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446501
N° MFRFWC713B-150K-B4-J1
Prix3,366.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC713B-150K-B4-J1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, distance centrale de 1.3300 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09446501
N° MFRFWC713B-150K-B4-J1
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
Prix3,366.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    19.1 lb, 8.66 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10966
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B4

Aperçu

Description du fabricant
FWC713B-150K-B4-J1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté