Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids47.10 lb, 21.36 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH11015
- Type de montageAdaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5