Motion
HF721N-20-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HF721N-20-B5-H-P20

HF721 rouge S/R. 20:1 Rapport, support de sortie BostMount « N », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09446929
N° MFRHF721N-20-B5-H-P20
Prix2,535.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF721N-20-B5-H-P20

HF721 rouge S/R. 20:1 Rapport, support de sortie BostMount « N », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09446929
N° MFRHF721N-20-B5-H-P20
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
Prix2,535.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Adaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107260112

Aperçu

Description du fabricant
HF721N-20-B5-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif