Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal40:1
- Ratio40:1
- Poids128.1 lb, 58.105 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantD02584
- Type de montageMontage sur socle
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B7