Motion
H726-15-H-P19

BOSTON GEAR
H726-15-H-P19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09447388
N° MFRH726-15-H-P19
Prix3,746.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
H726-15-H-P19

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 15:1 rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1875 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09447388
N° MFRH726-15-H-P19
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
Prix3,746.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    45.10 lb, 20.46 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P19
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H11909-OLD
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107267692

Aperçu

Description du fabricant
H726-15-H-P19 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS