Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.00 po
- Taille d’entrée0.3750 po
- Taille du réducteur du fabricant710
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio10:1
- Poids7.10 lb, 3.22 kg
Détails
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH12297
- Type de montageBase verticale haute – Montage à droite
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107274355