Motion
HF738-40F-B9-H-P26

BOSTON GEAR
HF738-40F-B9-H-P26

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09447806
N° MFRHF738-40F-B9-H-P26
Prix6,973.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF738-40F-B9-H-P26

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 40:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 1.1250 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6250 po de taille de sortie, sortie double, image 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09447806
N° MFRHF738-40F-B9-H-P26
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
Prix6,973.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.75 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    103.1 lb, 46.765 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    P26
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12370
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107275901

Aperçu

Description du fabricant
HF738-40F-B9-H-P26 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS