Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio60:1
- Poids81.10 lb, 36.786 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH12466
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700