Motion
HF724-60KZ-B5-H1-P23-GUTFW-3

BOSTON GEAR
HF724-60KZ-B5-H1-P23-GUTFW-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09448117
N° MFRHF724-60KZ-B5-H1-P23-GUTFW-3
Prix4,326.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF724-60KZ-B5-H1-P23-GUTFW-3

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 2.3800 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09448117
N° MFRHF724-60KZ-B5-H1-P23-GUTFW-3
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
Prix4,326.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    67.1 lb, 30.44 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D02731
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HF724-60KZ-B5-H1-P23-GUTFW-3 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté