Motion
BKCRF752-30KEZT-B9-GS3

BOSTON GEAR
BKCRF752-30KEZT-B9-GS3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09448122
N° MFRBKCRF752-30KEZT-B9-GS3
Prix11,740.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCRF752-30KEZT-B9-GS3

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit - réduction simple à réduction, 30:1 rapport, 5.1300 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, taille d’entrée 1.1250 po, sortie solide, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche, cadre 180TC/210C
N° D’ARTICLE MI09448122
N° MFRBKCRF752-30KEZT-B9-GS3
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
Prix11,740.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1300 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture blanche BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
BKCRF752-30KEZT-B9-GS3 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté