Motion
SBKCHFHMA721-75KP-B5-HS1-P23

BOSTON GEAR
SBKCHFHMA721-75KP-B5-HS1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09448285
N° MFRSBKCHFHMA721-75KP-B5-HS1-P23
Prix4,919.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHFHMA721-75KP-B5-HS1-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09448285
N° MFRSBKCHFHMA721-75KP-B5-HS1-P23
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
Prix4,919.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    75:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.179 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H12894
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHFHMA721-75KP-B5-HS1-P23 DÉLAVAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté