Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.2500 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Rapport nominal200:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio200:1
- Poids104.1 lb, 47.219 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH13145
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5