Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie2.0000 po
- Ratio100:1
- Poids117.1 lb, 53.116 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH13168
- Type de montageMontage sur socle
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B7