Motion
HF726R-10-B9-H-P20

BOSTON GEAR
HF726R-10-B9-H-P20

HF726 rouge S/R. 10:1 Rapport, support de sortie Bostmount « R », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09448593
N° MFRHF726R-10-B9-H-P20
Prix3,954.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF726R-10-B9-H-P20

HF726 rouge S/R. 10:1 Rapport, support de sortie Bostmount « R », ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09448593
N° MFRHF726R-10-B9-H-P20
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
Prix3,954.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC/210C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P20
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Support BostMount – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107299143

Aperçu

Description du fabricant
HF726R-10-B9-H-P20 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS