Motion
HRF724L-40-B5-H-P23

BOSTON GEAR
HRF724L-40-B5-H-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09448842
N° MFRHRF724L-40-B5-H-P23
Prix4,898.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRF724L-40-B5-H-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, 2.38 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, cadre IEC 80 B5
N° D’ARTICLE MI09448842
N° MFRHRF724L-40-B5-H-P23
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
Prix4,898.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    824
  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    724
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    CEI 80 B5
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.18 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13519
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107306803

Aperçu

Description du fabricant
HRF724L-40-B5-H-P23 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté