Motion
F724A-15-B7-G

BOSTON GEAR
F724A-15-B7-G

F724 rouge S/R. 15:1 Rapport, « A » Horiz. Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09448856
N° MFRF724A-15-B7-G
Prix1,955.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F724A-15-B7-G

F724 rouge S/R. 15:1 Rapport, « A » Horiz. Base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI09448856
N° MFRF724A-15-B7-G
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
Prix1,955.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.38 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage sur le dessus
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107307237

Aperçu

Description du fabricant
F7724A-15-B7-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté