Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal10:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio10:1
- Poids20.1 lb, 9.117 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH13641
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107310374