Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier721
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids56.1 lb, 25.45 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH13678
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700