Motion
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448997
N° MFRBKCFWA713B-400KP-B5-GS1
Prix4,298.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 1.3300 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09448997
N° MFRBKCFWA713B-400KP-B5-GS1
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
Prix4,298.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    713
  • Distance centrale
    1.3300 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    713
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    19.1 lb, 8.66 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13683
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
BKCFWA713B-400KP-B5-GS1 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté