Motion
HFWC732B-200KE-B5-H1-P32

BOSTON GEAR
HFWC732B-200KE-B5-H1-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09449136
N° MFRHFWC732B-200KE-B5-H1-P32
Prix8,722.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWC732B-200KE-B5-H1-P32

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 2.0000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09449136
N° MFRHFWC732B-200KE-B5-H1-P32
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
Prix8,722.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Rapport nominal
    200:1
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    104.1 lb, 47.219 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13818-OLD
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    200

Aperçu

Description du fabricant
HFWC732B-200KE-B5-H1-P32 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté