Motion
738C-50F-G

BOSTON GEAR
738C-50F-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.0000 po, sortie pleine, taille de sortie 1.6250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09449156
N° MFR738C-50F-G
Prix7,296.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
738C-50F-G

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction de réduction unique, 50:1 rapport, 3.75 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 1.0000 po, sortie pleine, taille de sortie 1.6250 po, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09449156
N° MFR738C-50F-G
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
Prix7,296.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    738
  • Distance centrale
    3.75 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    122.1 lb, 55.38 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H13836
  • Type de montage
    Base verticale haute – Montage à droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107315447

Aperçu

Description du fabricant
738C-50F-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté