Motion
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0

BOSTON GEAR
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0

10:1 Réduction, 10:1 rapport, taille d'entrée 19 mm
N° D’ARTICLE MI09449451
N° MFRPR2090-010-KS-S-4130303-19.0
Prix15,357.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0

10:1 Réduction, 10:1 rapport, taille d'entrée 19 mm
N° D’ARTICLE MI09449451
N° MFRPR2090-010-KS-S-4130303-19.0
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
Prix15,357.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    090
  • Taille d’entrée
    19 mm
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    6.4456 kg, 14.21 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Numéro de catalogue du fabricant
    P01551
  • Numéro CUP du fabricant
    884107323367
  • Réduction
    10:1
  • Série
    PR2090
  • CUP_NON
    884107323367

Aperçu

Description du fabricant
PR2090-010-KS-S-4130303-19.0 PRÉCISION

Les clients ont également acheté