Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier732
- Distance centrale3.25 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant732
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio25:1
- Poids75.1 lb, 34.06 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH14198
- Type de montageBase horizontale – Montage sur le dessus
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107325323