Motion
HFWA730-100KZT-B5-L1-P35

BOSTON GEAR
HFWA730-100KZT-B5-L1-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI09449540
N° MFRHFWA730-100KZT-B5-L1-P35
Prix7,865.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA730-100KZT-B5-L1-P35

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 100:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, taille de sortie 2.1875 po
N° D’ARTICLE MI09449540
N° MFRHFWA730-100KZT-B5-L1-P35
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
Prix7,865.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    2.1875 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    85.10 lb, 38.60 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H14225
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFWA730-100KZT-B5-L1-P35 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté