Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.38 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricant724
- Taille du cadre NEMA/IEC180TC/210C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio5:1
- Poids32.1 lb, 14.56 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH14339
- Type de montageBase horizontale – Montage sur le dessus
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107330006