Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier713
- Distance centrale1.3300 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IECIEC 71
- Rapport nominal100:1
- Ratio100:1
- Poids19.1 lb, 8.66 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH14661
- Type de montageMontage à bride
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- Trousse de base standardKit B5