Motion
FWC721D-100-B5-G

BOSTON GEAR
FWC721D-100-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09450541
N° MFRFWC721D-100-B5-G
Prix4,018.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWC721D-100-B5-G

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 100:1 rapport, 2.06 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, taille de sortie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI09450541
N° MFRFWC721D-100-B5-G
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
Prix4,018.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    721
  • Distance centrale
    2.06 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    100:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    100:1
  • Poids
    42.1 lb, 19.1 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H15274-OLD
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107354415

Aperçu

Description du fabricant
FWC721D-100-B5-G RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif