Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier713
- Distance centrale1.3300 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio60:1
- Poids11.1 lb, 5.03 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH15797-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- Série700