Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Poids35.1 lb, 15.92 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP20
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH15892
- Type de montageAdaptateur de bride de convoyeur – montage à gauche
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700