Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier821
- Distance centrale2.0600 po
- Taille du réducteur du fabricantF721
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio50:1
- Poids64.1 lb, 29.075 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire (H1)
- Numéro de catalogue du fabricantH15990
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Série700
- Trousse de base standardKit B5