Motion
FWA721-400KZT-B5-G1

BOSTON GEAR
FWA721-400KZT-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09451600
N° MFRFWA721-400KZT-B5-G1
Prix4,101.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FWA721-400KZT-B5-G1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 400:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09451600
N° MFRFWA721-400KZT-B5-G1
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
Prix4,101.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    400:1
  • Ratio
    400:1
  • Poids
    36.1 lb, 16.37 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16376
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
FWA721-400KZT-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté