Motion
RF721-40S-B5-G1

BOSTON GEAR
RF721-40S-B5-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09451609
N° MFRRF721-40S-B5-G1
Prix3,633.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RF721-40S-B5-G1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec réduction simple - Réduction simple avec réduction, 40:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée de couplage C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09451609
N° MFRRF721-40S-B5-G1
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
Prix3,633.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    37.1 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Accouplement face en C
  • Lubrification
    Mobil SHC 634
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D03541
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    RF700

Aperçu

Description du fabricant
RF721-40S-B5-G1 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté