Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Taille de sortie1.3750 po
- Ratio60:1
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture blanche BostKleen
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
Aperçu
Description du fabricant
BKCF7732-60KEP-B7-JS1 BORDURE DÉLAVÉE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité