Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier718
- Distance centrale1.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Ratio20:1
- Poids20.1 lb, 9.117 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP14
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH16534-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON884107386812