Motion
BKCSRF721V-5KPT-B5-JS2

BOSTON GEAR
BKCSRF721V-5KPT-B5-JS2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451863
N° MFRBKCSRF721V-5KPT-B5-JS2
Price$4,764.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
BKCSRF721V-5KPT-B5-JS2

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 5:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09451863
N° MFRBKCSRF721V-5KPT-B5-JS2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$4,764.37/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    47.1 lb, 21.36 kg

Details

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16635
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
BKCSRF721V-5KPT-B5-JS2 BORDURE DÉLAVÉE