Motion
SBKCSRF726-10KP-B7-GS1

BOSTON GEAR
SBKCSRF726-10KP-B7-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09451923
N° MFRSBKCSRF726-10KP-B7-GS1
Prix6,046.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCSRF726-10KP-B7-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 10:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI09451923
N° MFRSBKCSRF726-10KP-B7-GS1
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
Prix6,046.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    10:1
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    58.1 lb, 26.35 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H16700
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Trousse de base standard
    Kit B7

Aperçu

Description du fabricant
SBKCSRF726-10KP-B7-GS1 BORDURE DÉLAVÉE