Motion
HF718X-5-B7-H-P15

BOSTON GEAR
HF718X-5-B7-H-P15

HF718 rouge S/R. 5:1 Rapport, « X » vert. Base vers le haut, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09452195
N° MFRHF718X-5-B7-H-P15
Prix2,371.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF718X-5-B7-H-P15

HF718 rouge S/R. 5:1 Rapport, « X » vert. Base vers le haut, ensemble creux
N° D’ARTICLE MI09452195
N° MFRHF718X-5-B7-H-P15
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
Prix2,371.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    5:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P15
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Type de montage
    Base verticale – Montage arrière
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    700
  • CUP_NON
    884107396859

Aperçu

Description du fabricant
HF718X-5-B7-H-P15 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté