Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio50:1
- Poids105.1 lb, 47.67 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH17358
- Type de montageBase horizontale – Montage en bas
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
- Trousse de base standardKit B7