Motion
RFHMA752-150KEZ-B9-J1-RO

BOSTON GEAR
RFHMA752-150KEZ-B9-J1-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09452456
N° MFRRFHMA752-150KEZ-B9-J1-RO
Prix12,607.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
RFHMA752-150KEZ-B9-J1-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 5.1600 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie solide, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09452456
N° MFRRFHMA752-150KEZ-B9-J1-RO
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
Prix12,607.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    752
  • Distance centrale
    5.1600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    263.1 lb, 119.34 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D03721
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    B9

Aperçu

Description du fabricant
RFHMA752-150KEZ-B9-J1-RO VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté