Motion
HRFWD726W-600-B5-L-P23

BOSTON GEAR
HRFWD726W-600-B5-L-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09452486
N° MFRHRFWD726W-600-B5-L-P23
Prix8,675.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HRFWD726W-600-B5-L-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 600:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI09452486
N° MFRHRFWD726W-600-B5-L-P23
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
Prix8,675.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    237
  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Rapport nominal
    600:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    600:1
  • Poids
    85.1 lb, 38.6 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17562
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HRFWD726W-600-B5-L-P23 VITESSE DU BOIS

Les clients ont également acheté