Motion
HF738-60KFZT-B7-H1-P27

BOSTON GEAR
HF738-60KFZT-B7-H1-P27

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 60:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09452487
N° MFRHF738-60KFZT-B7-H1-P27
Prix8,017.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HF738-60KFZT-B7-H1-P27

Boîte d’engrenages à réduction unique à angle droit avec vis sans fin - Réduction unique avec réduction, 60:1 rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.8750 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.6875 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC/180C
N° D’ARTICLE MI09452487
N° MFRHF738-60KFZT-B7-H1-P27
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
Prix8,017.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.6875 po
  • Ratio
    60:1

Détails

  • Trousse de coussinets
    P27
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    HF700

Aperçu

Description du fabricant
HF738-60KFZT-B7-H1-P27 VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté