Motion
FHMA730-200KZ-B5-J1-RO

BOSTON GEAR
FHMA730-200KZ-B5-J1-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09452553
N° MFRFHMA730-200KZ-B5-J1-RO
Prix5,806.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
FHMA730-200KZ-B5-J1-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 200:1 Rapport, distance centrale de 3.0000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI09452553
N° MFRFHMA730-200KZ-B5-J1-RO
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
Prix5,806.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    200:1
  • Ratio
    200:1
  • Poids
    81.1 lb, 36.786 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    J1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D03880
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Série
    FHMA
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
FHMA730-200KZ-B5-J1-RO VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté