Motion
HFHMA721-75KZ-B5-H1-P23-RO

BOSTON GEAR
HFHMA721-75KZ-B5-H1-P23-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09452699
N° MFRHFHMA721-75KZ-B5-H1-P23-RO
Prix4,406.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA721-75KZ-B5-H1-P23-RO

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 75:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09452699
N° MFRHFHMA721-75KZ-B5-H1-P23-RO
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
Prix4,406.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Rapport nominal
    75:1
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    75:1
  • Poids
    51.1 lb, 23.179 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D03913
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA721-75KZ-B5-H1-P23-RO VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté