Motion
SBKCF732BRB-60KFP-B5-JS1

BOSTON GEAR
SBKCF732BRB-60KFP-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09452775
N° MFRSBKCF732BRB-60KFP-B5-JS1
Prix7,604.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCF732BRB-60KFP-B5-JS1

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 1.3750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI09452775
N° MFRSBKCF732BRB-60KFP-B5-JS1
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
Prix7,604.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    732
  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.3750 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    78.10 lb, 35.43 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    KlubersynthMD UH1 6-460
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17677
  • Type de montage
    Bloc montant – Montage sur le dessus
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture en acier inoxydable BostKleen
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
SBKCF732BRB-60KFP-B5-JS1 BORDURE DÉLAVÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté