Motion
HFWA726E-150-B5-H-P15

BOSTON GEAR
HFWA726E-150-B5-H-P15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, cadre 150
N° D’ARTICLE MI09452808
N° MFRHFWA726E-150-B5-H-P15
Prix6,299.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFWA726E-150-B5-H-P15

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 2.62 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 0.9375 po de taille de sortie, cadre 150
N° D’ARTICLE MI09452808
N° MFRHFWA726E-150-B5-H-P15
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
Prix6,299.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    726
  • Distance centrale
    2.62 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    150
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    0.9375 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    72 lb, 32.659 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H17704
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • CUP_NON
    884107409382

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE HFWA726E-150-B5-H-P15

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good