Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier738
- Distance centrale3.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant738
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio30:1
- Poids106.1 lb, 48.126 kg
Détails
- Trousse de coussinetsJ1
- Boîtier inclusOui
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeConnexion rapide C-Face
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Numéro de catalogue du fabricantH17717
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieQC700
- Trousse de base standardKit B7